DAYTON 7CZ55 Festoon System Kit C-Track 100 jalkaa pyöreä | AF3JDU

DAYTON 7CZ55 Festoon System Kit C-Track 100 jalkaa pyöreä

Varastossa
Tuote: AF3JDU Malli: 7CZ55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,664.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon-järjestelmäsarja
Kaapelin koko0.600 - 0.960 "
Kaapelin tyyppiPyöreä
Min. Kaapeli / letku vaaditaan (Ft.)130
Vaunujen lukumäärä19
Kokonaispituus100ft.
Vaunun kapasiteetti (paunaa)40
TyyppiC-raita
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.0.94 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.2178
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKaapelin tyyppiKokonaispituusTyyppiHinta
DAYTON 33N203 Festoon -järjestelmäsarja 1/4 tuuman köysi L 20 jalkaa | AC6GAY 33N2030.88 x 2.38 "Tasainen20ft.Vaijeri€353.33
DAYTON 33N204 Festoon -järjestelmäsarja 1/4 tuuman köysi L 40 jalkaa AC6GAZ 33N2040.88 x 2.38 "Tasainen40ft.Vaijeri€438.53
DAYTON 33N205 Festoon -järjestelmäsarja 1/4 tuuman köysi L 60 jalkaa | AC6GBA 33N2050.88 x 2.38 "Tasainen60ft.Vaijeri€602.96
DAYTON 33N206 Festoon -järjestelmäsarja 1/4 tuuman köysi L 80 jalkaa | AC6GBB 33N2060.88 x 2.38 "Tasainen80ft.Vaijeri€743.90
DAYTON 33N207 Festoon System Kit 1/4 tuuman köysi L 20 jalkaa | AC6GBC 33N2070.490 - 0.910 "Pyöreä20ft.Vaijeri€572.16
DAYTON 33N208 Festoon -järjestelmäsarja 1/4 tuuman köysi L 40 jalkaa AC6GBD 33N2080.490 - 0.910 "Pyöreä40ft.Vaijeri€853.62
DAYTON 33N209 Festoon -järjestelmäsarja 1/4 tuuman köysi L 60 jalkaa AC6GBE 33N2090.490 - 0.910 "Pyöreä60ft.Vaijeri€845.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7CZ55 Festoon System Kit C-Track 100 jalkaa pyöreä
€2,664.97 / yksikkö