DAYTON 7CF17 Pakotuuletin 42 tuumaa volttia 115/208-230 | AF3FQE

DAYTON 7CF17 Pakotuuletin 42 tuumaa volttia 115/208-230

Varastossa
Tuote: AF3FQE Malli: 7CF17

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,075.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiovarustepuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C311
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko1.25 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM @ 0.000 tuumaa. SP14,712
CFM @ 0.125 tuumaa. SP11,980
Tuuletin RPM426
Lasikuitu seinä suljin nro5C219
Laipan syvyys2"
Laipan leveys46 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit8.0 / 4.0-4.0
Sinkitty seinälevy nro1C210
Korkeus46 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU6
Maks. BHP0.60
Maks. Syvyys23.5 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Potkurin dia.42 "
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
Akselin dia.1.25 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.17.1
Venturin puhdistuma Dia.42.5 "
Venturin syvyys6"
Jännite115 / 208-230
Säänkestävyys1WBW3
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.129
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräCFM @ 0.500 tuumaa. SPAlumiiniseinä suljin nroLaakerin kokoTuuletin RPMLasikuitu seinä suljin nroLaipan syvyysLaipan leveysHinta
DAYTON 7AD18 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BBX 7 AD18Vakiovarustepuhallin6574C5593 / 4 "9535C2141"24 "€1,491.66
DAYTON 7CC74 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 115 / 208-230 | AF3FDQ 7CC74Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "9235C2151"28 "€1,349.51
DAYTON 7CC77 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 115 / 208-230 | AF3FDU 7CC77Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,324.76
DAYTON 7CC78 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 208-230 / 440 | AF3FDV 7CC78Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,385.33
DAYTON 7CC80 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 115 / 208-230 | AF3FDX 7CC80Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,442.36
DAYTON 7CC81 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 208-230 / 440 | AF3FDY 7CC81Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,452.54
DAYTON 7CC83 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 115 / 208-230 | AF3FEA 7CC83Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "€1,504.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7CF17 Pakotuuletin 42 tuumaa volttia 115/208-230
€2,075.13 / yksikkö