DAYTON 7CC74 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 115 / 208-230 | AF3FDQ

DAYTON 7CC74 Pakotuuletin 24 tuumaa volttia 115/208-230

Varastossa
Tuote: AF3FDQ Malli: 7CC74

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,349.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiovarustepuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C308
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4826
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4312
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3570
Tuuletin RPM923
Lasikuitu seinä suljin nro5C215
Laipan syvyys1"
Laipan leveys28 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit4.2 / 2.1-2.1
Sinkitty seinälevy nro1C746
Korkeus28 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU3
Maks. BHP0.30
Maks. Syvyys18 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.17.3
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.16.8
Venturin puhdistuma Dia.24.375 "
Venturin syvyys4.375 "
Jännite115 / 208-230
Säänkestävyys1WBV9
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.076
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräCFM @ 0.500 tuumaa. SPAlumiiniseinä suljin nroLaakerin kokoTuuletin RPMLasikuitu seinä suljin nroLaipan syvyysLaipan leveysHinta
DAYTON 7AD18 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 115 / 208-230 V | AF3BBX 7 AD18Vakiovarustepuhallin6574C5593 / 4 "9535C2141"24 "€1,491.66
DAYTON 7CC77 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 115 / 208-230 | AF3FDU 7CC77Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,324.76
DAYTON 7CC78 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 208-230 / 440 | AF3FDV 7CC78Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "10125C2151"28 "€1,385.33
DAYTON 7CC80 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 115 / 208-230 | AF3FDX 7CC80Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,442.36
DAYTON 7CC81 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 208-230 / 440 | AF3FDY 7CC81Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "11815C2151"28 "€1,452.54
DAYTON 7CC83 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 115 / 208-230 | AF3FEA 7CC83Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "€1,504.53
DAYTON 7CC84 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 208-230 / 440 | AF3FEB 7CC84Vakiovarustepuhallin-3C3083 / 4 "13525C2151"28 "€1,532.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7CC74 Pakotuuletin 24 tuumaa volttia 115/208-230
€1,349.51 / yksikkö