DAYTON 7CC75 -poistotuuletin 24 tuuman volttia 208-230 / 440 | AF3FDR

DAYTON 7CC75 Pakotuuletin 24 tuumaa volttia 208-230/440

Varastossa
Tuote: AF3FDR Malli: 7CC75

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,288.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiovarustepuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C308
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4826
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4312
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3570
Tuuletin RPM923
Lasikuitu seinä suljin nro5C215
Laipan syvyys1"
Laipan leveys28 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.2-1.3/0.65
Sinkitty seinälevy nro1C746
Korkeus28 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU3
Maks. BHP0.30
Maks. Syvyys18 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Vaihe3
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.17.3
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.16.8
Venturin puhdistuma Dia.24.375 "
Venturin syvyys4.375 "
Jännite208-230/460
Säänkestävyys1WBV9
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.455
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuuletin RPMAlumiiniseinä suljin nroCFM @ 0.000 tuumaa. SPLasikuitu seinä suljin nroLaipan leveysTäyden kuorman ampeeritSinkitty seinälevy nroKorkeusHinta
DAYTON 7AD19 -poistopuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BBY 7 AD199534C55935815C21424 "0.9-1.0/0.501C74524 "€1,348.34
DAYTON 7AD23 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BCC 7 AD2310394C55939045C21424 "1.3-1.3/0.701C74524 "€1,416.83
DAYTON 7AD27 -poistopuhallin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BCG 7 AD2712214C55945875C21424 "1.6-1.8/0.91C74524 "€1,630.41
DAYTON 7CC87 -poistotuuletin 30 tuuman volttia 208-230 / 440 | AF3FEE 7CC876213C30970965C21634 "1.2-1.3/0.651C05534 "€1,491.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7CC75 Pakotuuletin 24 tuumaa volttia 208-230/440
€1,288.36 / yksikkö