DAYTON 7C710 Puhallin 22 1/4 tuumaa | AF3EQB

DAYTON 7C710 Puhallin 22 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3EQB Malli: 7C710

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,863.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku553
CFM @ 1.000 tuumaa. SP7720
CFM @ 1.250 tuumaa. SP6660
CFM @ 1.500 tuumaa. SP4800
dBA @ 5 jalkaa72
Syvyys38 "
Poistokorkeus (tuumaa)24
Purkausleveys (tuumaa)17.375
alaviitteet# Moottorin ylikuormitustila
Täyden kuorman ampeerit38.0/19.0
Korkeus44 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.23-7 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko184T
Moottori HP3
Moottorin kierrosluku1735
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
Vaihe1
KiertoCW
Akselin dia.1-3 / 16 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite115/230
Pyörän halkaisija22 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys11 9 / 32 "
Leveys44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 212.0625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidBA @ 5 jalkaaPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.375 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritMoottorin runkoMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiHinta
DAYTON 7C708 Puhallin 22 1/4 tuumaa | AF3EPZ 7C70861356522015.0/7.45611725Kondensaattorin käynnistys€7,579.56
DAYTON 7C709 Puhallin 22 1/4 tuumaa | AF3EQA 7C70964458-21.4/10.756HZ21725Kondensaattorin käynnistys€7,884.16
DAYTON 7C711 Puhallin 22 1/4 tuumaa | AF3EQC 7C7116135652203.0/1.5143T11740Kolme vaihetta€7,917.75
DAYTON 7C712 Puhallin 22 1/4 tuumaa | AF3EQD 7C71264458-6.0/3.0145T21740Kolme vaihetta€7,911.82
DAYTON 7C713 Puhallin 22 1/4 tuumaa | AF3EQE 7C71372553-8.4/4.2182T31765Kolme vaihetta€8,177.49
DAYTON 7C898 Puhallin 22 1/4 tuumaa | AF3EUU 7C8986241266505.0/2.556H1.51725Kolme vaihetta€7,922.70
DAYTON 7C899 Puhallin 22 1/4 tuumaa | AF3EUV 7C89974602-13.0/6.5184T51755Kolme vaihetta€8,145.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7C710 Puhallin 22 1/4 tuumaa
€7,863.78 / yksikkö