DAYTON 7C652 puhaltimen kanava 10 5/8 tuumaa | AF3EPT

DAYTON 7C652 Puhallinkanava 10 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3EPT Malli: 7C652

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,497.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1000
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1690
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1600
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1480
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1370
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1140
dBA @ 5 jalkaa51
Syvyys18 "
Poistokorkeus (tuumaa)11.75
Purkausleveys (tuumaa)8
Täyden kuorman ampeerit8.3
Korkeus19 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.10 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko56
Moottori HP1/2
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiJaettu vaihe
Vaihe1
KiertoCW
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite115
Pyörän halkaisija10 5 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys5.25 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.0088
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DAYTON 2C888 puhaltimen kanava 10 5/8 tuumaa | AB9DAN 2C888Vähemmän ajopakettia€1,057.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7C652 Puhallinkanava 10 5/8 tuumaa
€1,497.38 / yksikkö