DAYTON 2C888 puhaltimen kanava 10 5/8 tuumaa | AB9DAN

DAYTON 2C888 Puhallinkanava 10 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9DAN Malli: 2C888

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,057.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Syvyys18 "
Poistokorkeus (tuumaa)11.75
Purkausleveys (tuumaa)8
Korkeus19 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.10 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
KiertoCW
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiVähemmän ajopakettia
Pyörän halkaisija10 5 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys5.25 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.8275
Laivan korkeus (cm)50.29
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DAYTON 7C652 puhaltimen kanava 10 5/8 tuumaa | AF3EPT 7C652Drive-paketilla€1,497.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2C888 Puhallinkanava 10 5/8 tuumaa
€1,057.44 / yksikkö