DAYTON 7AV07 -puhallin käyttöpaketilla 10 5/8 halkaisija 208-230 / 460v | AF3CZZ

DAYTON 7AV07 Puhallin käyttöpaketilla 10 5/8 Halkaisija 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AF3CZZ Malli: 7AV07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,172.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 1.000 tuumaa. SP648 @ 3100 kierrosta / min
CFM @ 2.000 tuumaa. SP614 @ 3200 kierrosta / min
CFM @ 3.000 tuumaa. SP579 @ 3300 kierrosta / min
CFM @ 4.000 tuumaa. SP527 @ 3350 kierrosta / min
CFM @ 5.000 tuumaa. SP471 @ 3400 kierrosta / min
CFM @ 6.000 tuumaa. SP427 @ 3500 kierrosta / min
CFM @ 7.000 tuumaa. SP378 @ 3600 kierrosta / min
CFM @ 8.000 tuumaa. SP317 @ 3700 kierrosta / min
dBA @ 5 jalkaa87
Poistokorkeus (tuumaa)4
Purkausleveys (tuumaa)3.5
Täyden kuorman ampeerit1.7-1.8/0.9
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
Asunnon korkeus21 "
Asunnon pituus16 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys20 "
Hz60
Tulo Dia.6"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku3700
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko56
Moottori HP1
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKolme vaihetta
VaiheKolme
KiertoCW
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiDrive-paketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija10 5 / 8 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.493
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414802015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkausleveys (tuumaa)LaakerityyppiCFM @ 1.000 tuumaa. SPTäyden kuorman ampeeritKorkeusAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysHinta
DAYTON 2C940 Puhallin 7 3/4 tuumaa | AB9DAX 2C9403Pallo moottorissa--15.125 "---€259.46
DAYTON 4C108 korkeapainepuhallin, 10-9/16 tuumaa | AD6WEJ 4C1083.5Pallo moottorissa--20.125 "---€312.39
DAYTON 4C129 puhallin 10 tuumaa | AD6WEN 4C1293.5pallo---21 "16 "20 "€619.36
DAYTON 4C329 puhallin 12 1/2 tuumaa | AD6WFB 4C3294Pallo moottorissa--18.88 "---€395.92
DAYTON 4C330 puhallin 13 1/2 tuumaa | AD6WFC 4C3305.75Pallo moottorissa--23.13 "---€555.88
DAYTON 7AV04 puhallin käyttöpaketilla, 10-5/8 "pyörän halkaisija, 208-230/460V, 3000 rpm | AF3CZW 7AV043.5pallo496 @ 2500 kierrosta / min1.7-1.8/0.9-21 "16 "20 "€1,122.32
DAYTON 7AV05 -puhallin käyttöpaketilla 10 5/8 halkaisija 208-230 / 460v | AF3CZX 7AV053.5pallo496 @ 2500 kierrosta / min1.8-1.6/0.8-21 "16 "20 "€1,172.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AV07 Puhallin käyttöpaketilla 10 5/8 Halkaisija 208-230/460v
€1,172.39 / yksikkö