DAYTON 7AU98 Downblast -hihnaveto 42 tuumaa | AF3CZR

DAYTON 7AU98 Alaspuhallusventtiilin hihnakäyttö 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3CZR Malli: 7AU98

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,297.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDownblast-tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus52 "
Pohjan leveys52 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP21,222
CFM @ 0.125 tuumaa. SP20663
CFM @ 0.250 tuumaa. SP20,081
CFM @ 0.375 tuumaa. SP19459
CFM @ 0.500 tuumaa. SP18,826
CFM @ 0.625 tuumaa. SP18046
CFM @ 0.750 tuumaa. SP17,162
CFM @ 0.875 tuumaa. SP16302
CFM @ 1.000 tuumaa. SP15,254
CFM @ 1.250 tuumaa. SP12,312
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP4.98
Maks. Tulolämpötila180 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet14.5-13.1/6.6
Moottori HP5
Moottorin jännite208-230/460
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.65.25 "
Kokonaiskorkeus44 "
Vaihe3
RPM515
Akselin halkaisija. Pyörän pää1.25 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää1.25 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.24
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.23
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.21
Nopeus hallittavissaEi
Pyörän halkaisija42 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 246.0627
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan pituusCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPHinta
DAYTON 2RB59 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHQ 2 RB59292koolla19 "269246223198-€1,544.24
DAYTON 2RB60 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHR 2 RB60710koolla19 "669630581511-€1,516.42
DAYTON 2RB61 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHT 2 RB611062koolla19 "999934867785-€1,548.45
DAYTON 2RB62 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHU 2 RB621321koolla22 "1270120911421065793€1,704.26
DAYTON 2RB63 Downblast -hihnaveto 13-1 / 4 tuumaa | AC3BHV 2 RB631871koolla22 "18101743167316001426€1,869.79
DAYTON 2RB64 Downblast -hihnaveto 14-3 / 4 tuumaa | AC3BHW 2 RB642166koolla26 "2062194317931602-€2,103.50
DAYTON 3GY66 Downblast -hihnaveto 18-1 / 2 tuumaa | AC9JZC 3KY664179koolla30 "40463900375335753178€2,954.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AU98 Alaspuhallusventtiilin hihnakäyttö 42 tuumaa
€8,297.97 / yksikkö