DAYTON 2RB63 Downblast -hihnaveto 13-1 / 4 tuumaa | AC3BHV

DAYTON 2RB63 Alaspuhallusventtiilin hihnakäyttö 13-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3BHV Malli: 2RB63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,869.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDownblast-tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus22 "
Pohjan leveys22 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2093
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2038
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1984
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1928
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1871
CFM @ 0.625 tuumaa. SP1810
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1743
CFM @ 0.875 tuumaa. SP1673
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1600
CFM @ 1.250 tuumaa. SP1426
CFM @ 1.500 tuumaa. SP1180
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.50
Maks. Tulolämpötila180 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet7.2/3.6
Moottori HP1/2
Moottorin jännite115 / 208-230
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määrä1
Kokonaisdia.24.375 "
Kokonaiskorkeus24.875 "
Vaihe1
RPM1725
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää3 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.17.2
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.17.0
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.16.7
Nopeus hallittavissaEi
Pyörän halkaisija13.25 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)78.23
Laivan leveys (cm)78.23
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.500 tuumaa. SPKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan pituusCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPHinta
DAYTON 2RB59 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHQ 2 RB59292koolla19 "269246223198-€1,544.24
DAYTON 2RB60 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHR 2 RB60710koolla19 "669630581511-€1,516.42
DAYTON 2RB61 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHT 2 RB611062koolla19 "999934867785-€1,548.45
DAYTON 2RB62 Downblast -hihnaveto 11 tuumaa | AC3BHU 2 RB621321koolla22 "1270120911421065793€1,704.26
DAYTON 2RB64 Downblast -hihnaveto 14-3 / 4 tuumaa | AC3BHW 2 RB642166koolla26 "2062194317931602-€2,103.50
DAYTON 3GY66 Downblast -hihnaveto 18-1 / 2 tuumaa | AC9JZC 3KY664179koolla30 "40463900375335753178€2,954.49
DAYTON 3GY67 alaspuhallusilmahihnan käyttö 21-1/2 tuumaa | AC9JZD 3KY675301koolla30 "51244925469844503751€3,140.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RB63 Alaspuhallusventtiilin hihnakäyttö 13-1/4 tuumaa
€1,869.79 / yksikkö