DAYTON 7AT78 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 115 V | AF3CUL

DAYTON 7AT78 Suora/käyttöinen puhallin 115 V moottorilla

Varastossa
Tuote: AF3CUL Malli: 7AT78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€565.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiPallo moottorissa
Puhaltimen kierrosluku1725
CFM @ 0.000 tuumaa. SP533
CFM @ 0.250 tuumaa. SP448
CFM @ 0.500 tuumaa. SP334
CFM @ 0.750 tuumaa. SP93
dBA @ 5 jalkaa64
Syvyys14 "
Poistokorkeus (tuumaa)8.25
Purkausleveys (tuumaa)5.375
Täyden kuorman ampeerit3.1
Korkeus15 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.8"
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin runko48
Moottori HP1/6
Moottorin kierrosluku1725
Vaihe1
KiertoCW
TyyppiMoottorilla
Jännite115
Pyörän reikä1 / 2 "
Pyörän halkaisija7 3 / 4 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys4 1 / 16 "
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.8825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414802015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidBA @ 5 jalkaaCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPSyvyysPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Täyden kuorman ampeeritKorkeusHinta
DAYTON 7AT79 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 115/230 V | AF3CUM 7AT796990978816 "10.756.55.6/2.816 "€671.53
DAYTON 7AT80 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUN 7AT806990978816 "10.756.51.2-1.3/0.6516 "€817.29
DAYTON 7AT81 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 115/230 V | AF3CUP 7AT81751593145717 "11.75811.0/5.519 "€983.93
DAYTON 7AT82 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUQ 7AT82751593145717 "11.7582.8-2.8/1.419 "€1,012.28
DAYTON 7AT83 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 115/230 V | AF3CUR 7AT83792461233122 "13.259.62515.2/7.627 "€1,828.82
DAYTON 7AT84 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUT 7AT84792461233122 "13.259.6254.8-4.8/2.427 "€1,164.96
DAYTON 7AT85 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 115/230 V | AF3CUU 7AT85813393322123 "14.62510.7518.8/9.428 "€1,973.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AT78 Suora/käyttöinen puhallin 115 V moottorilla
€565.11 / yksikkö