DAYTON 7AT85 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 115/230 V | AF3CUU

DAYTON 7AT85 Suorakäyttöinen puhallin 115/230 V moottorilla

Varastossa
Tuote: AF3CUU Malli: 7AT85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,973.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiPallo moottorissa
Puhaltimen kierrosluku1725
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3393
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3221
CFM @ 0.500 tuumaa. SP3046
CFM @ 0.750 tuumaa. SP2863
CFM @ 1.000 tuumaa. SP2664
CFM @ 1.500 tuumaa. SP2164
CFM @ 2.000 tuumaa. SP1181
dBA @ 5 jalkaa81
Syvyys23 "
Poistokorkeus (tuumaa)14.625
Purkausleveys (tuumaa)10.75
Täyden kuorman ampeerit18.8/9.4
Korkeus28 "
Asumisen viimeistelyHarmaa polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.14-1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila180 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin runko145TC
Moottori HP2
Moottorin kierrosluku1725
Vaihe1
KiertoCW
TyyppiMoottorilla
Jännite115/230
Pyörän reikä7 / 8 "
Pyörän halkaisija13 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän leveys8.125 "
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.865
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414802015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidBA @ 5 jalkaaCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPSyvyysPoistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Täyden kuorman ampeeritKorkeusHinta
DAYTON 7AT78 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 115 V | AF3CUL 7AT786453344814 "8.255.3753.115 "€565.11
DAYTON 7AT79 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 115/230 V | AF3CUM 7AT796990978816 "10.756.55.6/2.816 "€671.53
DAYTON 7AT80 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUN 7AT806990978816 "10.756.51.2-1.3/0.6516 "€817.29
DAYTON 7AT81 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 115/230 V | AF3CUP 7AT81751593145717 "11.75811.0/5.519 "€983.93
DAYTON 7AT82 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUQ 7AT82751593145717 "11.7582.8-2.8/1.419 "€1,012.28
DAYTON 7AT83 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 115/230 V | AF3CUR 7AT83792461233122 "13.259.62515.2/7.627 "€1,828.82
DAYTON 7AT84 Suora / käyttöpuhallin moottorilla 208-230 / 460 V | AF3CUT 7AT84792461233122 "13.259.6254.8-4.8/2.427 "€1,164.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AT85 Suorakäyttöinen puhallin 115/230 V moottorilla
€1,973.97 / yksikkö