DAYTON 7AR73 Exhaust Fan 54 Inch With Drive Package 208-230/460 V | AF3CNZ

DAYTON 7AR73 Pakotuuletin 54 tuumaa vetopaketilla 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3CNZ Malli: 7AR73

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,669.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas poistoilmapuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C313
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko1.5 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM @ 0.000 tuumaa. SP29,332
CFM @ 0.125 tuumaa. SP25,255
Tuuletin RPM419
Lasikuitu seinä suljin nro5C221
Laipan syvyys2"
Laipan leveys60 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit6.0-5.8/2.9
Sinkitty seinälevy nro3C115
Korkeus60 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU8
Maks. BHP2.3
Maks. Syvyys33.5 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP2
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Vaihe3
Potkurin dia.54 "
PotkurimateriaaliValettu alumiini
Akselin dia.1.5 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.22
Venturin puhdistuma Dia.55 "
Venturin syvyys6.5 "
Jännite208-230/460
Säänkestävyys1WBW5
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 225.864
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaipan syvyysAlumiiniseinä suljin nroLaakerin kokoLaipan leveysTäyden kuorman ampeeritSinkitty seinälevy nroKorkeusSisäänottosuoja nroHinta
DAYTON 7AR54 24 tuuman poistoilmapuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3CND 7AR541.25 "3C3083 / 4 "28 "6.6 / 3.4-3.11C74628 "1WBU3€2,380.38
DAYTON 7AR57 30 tuuman poistoilmapuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3CNG 7AR571.25 "3C3091"34 "7.6 / 3.7-3.81C05534 "1WBU4€2,769.69
DAYTON 7AR60 -poistotuuletin 36 tuumaa käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3CNK 7AR601"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.5-5.54C52140 "1WBU5€2,973.44
DAYTON 7AR63 -poistotuuletin 42 tuumaa käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3CNN 7AR632"3C3111.5 "46 "13.6 / 6.9-6.91C21046 "1WBU6€3,560.27
DAYTON 7AR65 -poistotuuletin 42 tuumaa käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3CNQ 7AR652"3C3111.5 "46 "3.2-3.2/1.61C21046 "1WBU6€3,897.48
DAYTON 7AR67 -poistotuuletin 48 tuumaa käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3CNT 7AR672"3C3121.5 "54 "18.0 / 9.3-9.01C21154 "1WBU7€4,245.37
DAYTON 7AR69 -poistopuhallin 48 tuumaa käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3CNV 7AR692"3C3121.5 "54 "4.6-4.8/2.41C21154 "1WBU7€4,329.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AR73 Pakotuuletin 54 tuumaa vetopaketilla 208-230/460 V
€6,669.92 / yksikkö