DAYTON 7AN35 liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 30 1/2 tuumaa vetopaketilla | AF3CFX

DAYTON 7AN35 liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 30 1/2 tuumaa käyttöpaketilla

Varastossa
Tuote: AF3CFX Malli: 7AN35

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,836.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasauspuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.250 tuumaa. SP14,817
CFM @ 0.500 tuumaa. SP14,475
CFM @ 0.750 tuumaa. SP14,134
CFM @ 1.000 tuumaa. SP13,765
CFM @ 1.250 tuumaa. SP13,394
CFM @ 1.500 tuumaa. SP13,016
CFM @ 1.75 tuumaa. SP12,538
CFM @ 2.000 tuumaa. SP12,059
CFM @ 2.500 tuumaa. SP10,889
CFM @ 3.000 tuumaa. SP9159
Tuuletin RPM1099
Kehyksen syvyys27-1 / 2 "
Kehyksen viimeistelyPaistettu emali
Kehyksen korkeus42 sisään.
KehysmateriaaliTeräs
runko Leveys42 sisään.
Täyden kuorman ampeerit32.0
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP7.479
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Maks. Pyörän kierrosluku1620
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP7.5
Moottorin kierrosluku1740
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajo
AsennusasentoVaakasuora
Vaihe1
HuomautuksiaMukana toimitettu vyö on tarkoitettu tyypilliseen moottorin asennuspaikkaan
Akselin keskilinjan korkeus (tuumaa)21
Akselin dia.1-11 / 16 "
Akselin jatke rungon ulkopuolella (tuumaa)4-1/2
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.49
Äänet @ 1.500-In. SP @ 5 Ft.31
TyyppiDrive-paketilla
Jännite230
Pyörän halkaisija30 1 / 2 "
Pyörän materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 258.9138
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414510010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPCFM @ 4.000 tuumaa. SPTuuletin RPMKehyksen syvyysKehyksen viimeistelyHinta
DAYTON 4TDL3 liitäntälaatikon tuuletinpyörän halkaisija 13 1/2 tuumaa vähemmän vetopakettia | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,042.32
DAYTON 4TDL4 -lauhdepuhaltimen pyörän halkaisija 15 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,428.28
DAYTON 4TDL5 puhaltimen pyörän halkaisija 18 1/2 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-€1,742.79
DAYTON 4TDL6 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 22 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-€2,356.54
DAYTON 4TDL7 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 22 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Paistettu emali€4,266.53
DAYTON 4TDL8 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 24 1/2 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEP 4TDL8------23 "Paistettu emali€5,185.74
DAYTON 4TDL9 puhaltimen pyörän halkaisija 27 3/8 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEQ 4TDL9------23 "Paistettu emali€5,333.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AN35 liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 30 1/2 tuumaa käyttöpaketilla
€8,836.01 / yksikkö