DAYTON 7AL68 Plenum Fan Wheel Diameter 22 Inch With Drive Package | AF3CCZ

DAYTON 7AL68 Liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 22 tuumaa vetopaketilla

Varastossa
Tuote: AF3CCZ Malli: 7AL68

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,461.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasauspuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.250 tuumaa. SP5361
CFM @ 0.500 tuumaa. SP5092
CFM @ 0.750 tuumaa. SP4759
CFM @ 1.000 tuumaa. SP4377
CFM @ 1.250 tuumaa. SP3939
CFM @ 1.500 tuumaa. SP3419
CFM @ 1.75 tuumaa. SP2184
Tuuletin RPM1085
Kehyksen syvyys25-5 / 8 "
Kehyksen korkeus30 sisään.
KehysmateriaaliSinkitty
runko Leveys30 sisään.
Täyden kuorman ampeerit4.4-4.0/2.0
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP1.506
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Maks. Pyörän kierrosluku1096
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1.5
Moottorin kierrosluku1735
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaakasuora
Vaihe3
HuomautuksiaMukana toimitettu vyö on tarkoitettu tyypilliseen moottorin asennuspaikkaan
Akselin keskilinjan korkeus (tuumaa)15
Akselin dia.1-3 / 16 "
Akselin jatke rungon ulkopuolella (tuumaa)2-1/4
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.14
Äänet @ 1.500-In. SP @ 5 Ft.17.4
TyyppiDrive-paketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija22 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.801
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414510010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPCFM @ 4.000 tuumaa. SPTuuletin RPMKehyksen syvyysKehyksen viimeistelyHinta
DAYTON 4TDL3 liitäntälaatikon tuuletinpyörän halkaisija 13 1/2 tuumaa vähemmän vetopakettia | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,042.32
DAYTON 4TDL4 -lauhdepuhaltimen pyörän halkaisija 15 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,428.28
DAYTON 4TDL5 puhaltimen pyörän halkaisija 18 1/2 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-€1,742.79
DAYTON 4TDL6 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 22 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-€2,356.54
DAYTON 4TDL7 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 22 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Paistettu emali€4,266.53
DAYTON 4TDL8 -ilmanpuhallinpyörän halkaisija 24 1/2 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEP 4TDL8------23 "Paistettu emali€5,185.74
DAYTON 4TDL9 puhaltimen pyörän halkaisija 27 3/8 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AD9KEQ 4TDL9------23 "Paistettu emali€5,333.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AL68 Liitäntätuulettimen pyörän halkaisija 22 tuumaa vetopaketilla
€3,461.09 / yksikkö