DAYTON 7AG49 Putki-aksiaalituuletin käyttöpaketilla 115/208-230 V | AF3BRJ

DAYTON 7AG49 Putken aksiaalituuletin käyttöpaketilla 115/208-230 V

Varastossa
Tuote: AF3BRJ Malli: 7AG49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,431.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Pulttiympyrän halkaisija.25.75 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP9112
CFM @ 0.125 tuumaa. SP8856
CFM @ 0.250 tuumaa. SP8573
CFM @ 0.500 tuumaa. SP7983
CFM @ 0.750 tuumaa. SP7290
CFM @ 1.000 tuumaa. SP6445
Mitat A27 "
Mitat B16.75 "
Mitat C24-5 / 16 "
Mitat D18 "
Mitat E7 / 16 "
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM1688
Täyden kuorman ampeerit18.8 / 10.2-9.4
Korkeus37.25 "
Asumisen viimeistelyLuonnollinen
KoteloRuostumaton teräs
Hz60
Tulo Dia.24.437 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP1.98
Maks. Syvyys18 "
Maks. Tulolämpötila200-astetta F
Maks. Moottorin korkeus10 "
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP2
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys, kondensaattorin ajo
AsennusasentoPysty / vaaka
Terien lukumäärä6
Poistohalkaisija.24.437 "
Vaihe1
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.43
Jännite115 / 208-230
Leveys26.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.185
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414510010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPTerän materiaaliPulttiympyrän halkaisija.CFM @ 1.000 tuumaa. SPMitat CMitat ETuuletin RPMTäyden kuorman ampeeritHinta
DAYTON 3C411 -putken aksiaalipuhallin 26-7 / 8 tuuman leveys 37-1 / 4 tuuman korkeus | AC8LKU 3C411-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--€2,231.83
DAYTON 4GXU5 -putken aksiaalipuhallin 37-1 / 4 tuumaa H 26-7 / 8 tuuman leveys | AD7WXD 4GXU5-304 Ruostumaton teräs25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--€6,675.28
DAYTON 166258 Putki Aksiaalipuhallin 27 tuumaa H 27 tuuman leveys | AF2GAC 6TFD8 166258-Teräs5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--€3,000.24
DAYTON 7AF67 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3BNP 7AF67-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€2,851.04
DAYTON 7AF68 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3BNQ 7AF68-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.4€3,029.91
DAYTON 7AF69 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BNR 7AF69-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.2-2.2/1.1€2,868.97
DAYTON 7AF70 Putkinen aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230/460 V | AF3BNT 7AF70-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.2€3,136.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AG49 Putken aksiaalituuletin käyttöpaketilla 115/208-230 V
€7,431.87 / yksikkö