Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52420 Offset Air Cut Off Tool 20k Rpm 28 Cfm | AB8FPV 25H909

DYNABRADE 52420 Offset Air Cut Off -työkalu 20k Rpm 28 Cfm

Varastossa
Tuote: AB8FPV Malli: 52420Ristiviite: 25H909
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
€863.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset Air Katkaisutyökalu
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa7.0
CFM @ täysi kuorma28.0
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus20,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.5
VivutyyppiTurvalukko
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus6"
Vaadittu paine90 psi
VakionopeussovellusTurvalukitusvipu
Karan halkaisija.3/8
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52420 Offset Air Cut Off -työkalu 20k Rpm 28 Cfm
€863.15 / yksikkö