KNIPEX Elektroniset tartuntapihdit 5-1 / 4 tuumaa


Suodattaa
Leikkauskapasiteetti / materiaali: Ei määritelty , Kahvan tyyppi: ergonominen , Leuan pituus: 3 / 4 " , Leuan leveys: 1 / 4 " , Materiaali: Laadukas taottu, kuulalaakeroitu teräs , Max. Leuan aukko: 3 / 4 " , Kipinöimätön: Ei , Kokonaispituus: 5.25 " , Kevään paluu: Kyllä , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste) , Kärjen leveys: 1 / 32 " , Jännitteen luokitus: Ei arvioitu
TyyliMalliKäsittele väriäeräHinta (ei alv)
A
34 22 ESD
Musta ja harmaaESD-tarkkuuspihdit€109.54
B
34 22 130
Sininen ja harmaaTarkkuuspihdit€106.44

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?