DAYTON 7AD54 Pakotuuletin 20 tuumaa 115/208-230 V | AF3BDL

DAYTON 7AD54 Pakotuuletin 20 tuumaa 115/208-230 V

Varastossa
Tuote: AF3BDL Malli: 7AD54

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,582.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikäyttöinen poistoilmapuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C559
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4404
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3672
Tuuletin RPM861
Lasikuitu seinä suljin nro5C214
Laipan syvyys1"
Laipan leveys24 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit4.5 / 2.2-2.2
Sinkitty seinälevy nro1C745
Korkeus24 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU2
Maks. BHP0.30
Maks. Syvyys19.5 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä5
Vaihe1
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliTeräs
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.3
Venturin puhdistuma Dia.20.5 "
Venturin syvyys3.25 "
Jännite115 / 208-230
Säänkestävyys3FKF2
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.1935
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 7M839 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 48 tuuman terä, 3 HP, 32605 cfm, 115/230 V AC, 1-vaihe | CJ2CUG 7M839€3,933.69
DAYTON 7M835 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 48 tuuman terä, 2 HP, 28545 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUH 7M835€3,770.96
DAYTON 7M872 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 60 tuuman terä, 10 hv, 66186 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUJ 7M872€9,118.49
DAYTON 7M7Z5 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 36 tuuman terä, 1 1/2 hv, 17973 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUL 7M7Z5€2,410.55
DAYTON 7M833 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 48 tuuman terä, 1 hv, 22617 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUN 7M833€3,324.72
DAYTON 7M7W4 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 24 tuuman terä, 3/4 hv, 7927 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUQ 7M7W4€1,671.85
DAYTON 7M824 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 42 tuuman terä, 2 HP, 24419 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUR 7M824€3,285.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AD54 Pakotuuletin 20 tuumaa 115/208-230 V
€1,582.90 / yksikkö