PAWLING CORP ADH-40-4-0 matto-laattaliima 4 gallonaa sisätiloissa | AF6QNW 20CA03

PAWLING CORP ADH-40-4-0 Mattolaattojen liima sisäkäyttöön 4 gallona

Varastossa
Tuote: AF6QNW Malli: ADH-40-4-0Ristiviite: 20CA03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€624.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatto laatta liima
Käyttöaika10-15 min.
VäriHimmeä
Kovettumisaika12 hr.
Toiminnallinen parannuskeino12 hr.
MateriaaliVesipohjainen liima
Koko4 gal.
Temp. alue45 astetta 95 astetta F
Tyyppisisä-
VOC-sisältö363g / L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3506990000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liimausalue (80-100 SF / gal.)
    • Ominaisuudet: Kumipohjaisten mattotuotteiden pysyvä joukkovelkakirjalaina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PAWLING CORP ADH-40-1-0 matto laatta liima sisätiloissa 1 gallona | AF6QNX 20CA04 ADH-40-1-01 gal.€148.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP ADH-40-4-0 Mattolaattojen liima sisäkäyttöön 4 gallona
€624.47 / yksikkö