DAYTON 7AC91 -tuuletin 20 tuuman 208-230 / 460 V | AF3BAT

DAYTON 7AC91 Syöttötuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3BAT Malli: 7AC91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,638.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttötuuletin ja taajuusmuuttajan paketti
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
Terä Dia.20 "
Terän materiaaliTeräs
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4587
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4277
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3873
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3333
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2514
CFM @ 0.625 tuumaa. SP1456
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1064
Drive TypeVyö
Fan Duty -luokitusStandardi
Tuuletin RPM1221
Laipan leveys1"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.6-1.8/0.9
Korkeus24 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU2
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP0.60
Maks. Syvyys19.5 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä6
Dia ulkopuolella.24 "
Kokonaissyvyys19.5 "
Vaihe3
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.20
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.20
Venturin puhdistuma Dia.20.5 "
Jännite208-230/460
Säänkestävyys3FKF2
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.558
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. BHPMoottori HPÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.250 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7AC83 syöttötuuletin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BAJ 7AC831.4-1.5/0.75358131480.301/416.216.22469€1,356.23
DAYTON 7AC87 syöttötuuletin 20 tuumaa 208-230 / 460 V | AF3BAN 7AC871.2-1.2/0.6390435170.401/317.217.22954€1,424.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AC91 Syöttötuuletin 20 tuumaa 208-230/460 V
€1,638.30 / yksikkö