DAYTON 7A902 poistoilmaventtiili 54 tuumaa | AF3AQZ

DAYTON 7A902 Pakoilmaaukko 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3AQZ Malli: 7A902

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,021.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus66.5 "
Pohjan leveys66.5 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Terä Dia.54 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP44,589
CFM @ 0.125 tuumaa. SP41,195
CFM @ 0.250 tuumaa. SP36,770
CFM @ 0.375 tuumaa. SP25,204
CFM @ 0.500 tuumaa. SP20,392
CFM-alue26,207 ja 44,670
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM483
KoteloGalvanisoitu teräs
Maks. BHP5.97
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP5
Moottori Hz60
Moottorin jännite230
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.66 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus45 "
Vaihe1
Potkurin dia.54 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Kierroslukualue291 ja 496
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1 1 / 4
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 1 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.29
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.28
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 454.3938
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BHPPohjan pituusCFM @ 0.000 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin jänniteVaiheÄänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 4YY28 Poistoilmaventtiili 54 tuumaa | AE2QEP 4VV28-66 1 / 2 "-1 1 / 2 - 5----€5,545.56
Tarjouspyyntö
DAYTON 7A900 Poistoaukko 54 In | AF3AQX 7A9002.6166.5 "33,7882115/230117.0-€8,054.16
DAYTON 7A901 poistoilmaventtiili 54 tuumaa | AF3AQY 7A9013.6266.5 "37,6553115/23012222€7,614.81
DAYTON 7A903 Poistoilmaventtiili 54 tuumaa | AF3ARA 7A9038.9866.5 "50,9587.523013938€8,537.69
DAYTON 7A904 Poistoilmaventtiili 54 tuumaa | AF3ARB 7A9042.6166.5 "33,7882208-220/440317.0-€6,981.52
DAYTON 7A905 Poistoilmaventtiili 54 tuumaa | AF3ARC 7A9053.6266.5 "37,6553208-220/44032222€7,073.46
DAYTON 7A906 poistoilmaventtiili 54 tuumaa | AF3ARD 7A9065.9766.5 "44,5895208-220/44032928€7,296.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A902 Pakoilmaaukko 54 tuumaa
€10,021.46 / yksikkö