DAYTON 7A904 Poistoilmaventtiili 54 tuumaa | AF3ARB

DAYTON 7A904 Pakoilmaaukko 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3ARB Malli: 7A904

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,981.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus66.5 "
Pohjan leveys66.5 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Terä Dia.54 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP33,788
CFM @ 0.125 tuumaa. SP28,700
CFM @ 0.250 tuumaa. SP17,378
CFM-alue26,207 ja 44,670
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM366
KoteloGalvanisoitu teräs
Maks. BHP2.61
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP2
Moottori Hz60
Moottorin jännite208-220/440
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.66 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus45 "
Vaihe3
Potkurin dia.54 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Kierroslukualue291 ja 496
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1 1 / 4
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 1 / 4 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.17.0
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 402.7918
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BHPPohjan pituusCFM @ 0.000 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin jänniteVaiheÄänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 4YY28 Poistoilmaventtiili 54 tuumaa | AE2QEP 4VV28-66 1 / 2 "-1 1 / 2 - 5----€5,545.56
Tarjouspyyntö
DAYTON 7A900 Poistoaukko 54 In | AF3AQX 7A9002.6166.5 "33,7882115/230117.0-€8,054.16
DAYTON 7A901 poistoilmaventtiili 54 tuumaa | AF3AQY 7A9013.6266.5 "37,6553115/23012222€7,614.81
DAYTON 7A902 poistoilmaventtiili 54 tuumaa | AF3AQZ 7A9025.9766.5 "44,589523012928€10,021.46
DAYTON 7A903 Poistoilmaventtiili 54 tuumaa | AF3ARA 7A9038.9866.5 "50,9587.523013938€8,537.69
DAYTON 7A905 Poistoilmaventtiili 54 tuumaa | AF3ARC 7A9053.6266.5 "37,6553208-220/44032222€7,073.46
DAYTON 7A906 poistoilmaventtiili 54 tuumaa | AF3ARD 7A9065.9766.5 "44,5895208-220/44032928€7,296.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A904 Pakoilmaaukko 54 tuumaa
€6,981.52 / yksikkö