DAYTON 7A874 Pakoilmaaukko 30 In | AF3AQC

DAYTON 7A874 Pakoilmaaukko 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3AQC Malli: 7A874

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,828.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus38.75 "
Pohjan leveys38.75 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Terä Dia.30 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP15,408
CFM @ 0.125 tuumaa. SP14,272
CFM @ 0.250 tuumaa. SP13,148
CFM @ 0.375 tuumaa. SP12,089
CFM-alue7256 ja 15,407
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM964
KoteloGalvanisoitu teräs
Maks. BHP2.41
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP2
Moottori Hz60
Moottorin jännite208-220/440
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.40 "
Kokonaiskorkeus30 "
Vaihe3
Potkurin dia.30 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Kierroslukualue454 ja 964
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.30
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.30
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.7025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin jänniteCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPVaiheÄänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.TyyppiCFM @ 0.250 tuumaa. SPHinta
DAYTON 4YY24 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AE2QEK 4VV24------Aksiaalinen puhallus, vähemmän käyttöpakettia-€1,991.78
DAYTON 7A857 poistoilma-aukko 30 tuumaa | AF3APL 7A857115/23011,1089534117.218.1Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla7845€2,757.26
DAYTON 7A858 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AF3APM 7A858115/23012,22710,76512019.8Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla9434€2,854.71
DAYTON 7A859 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AF3APN 7A859115/23014,00112,73912424Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla11,566€3,400.19
DAYTON 7A860 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AF3APP 7A860115/23015,40814,27213030Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla13,148€3,914.73
DAYTON 7A871 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AF3APZ 7A871208-220/44011,1089534317.218.1Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla7845€2,785.61
DAYTON 7A872 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AF3AQA 7A872208-220/44012,22710,76532019.8Aksiaalinen räjähdys, käyttöpaketilla9434€3,106.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A874 Pakoilmaaukko 30 tuumaa
€2,828.91 / yksikkö