Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG800202305 Avaimenperä Alakokoinen 12 tuuman pituus 2 x 2 mm | AE6XZD 5VV96

APPROVED VENDOR WWG800202305 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 2 x 2 mm

Varastossa
Tuote: AE6XZD Malli: WWG800202305Ristiviite: 5VV96

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.005mm
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB95
Koko2 x 2 "
Vetolujuus35,000 psi
Paksuustoleranssi-0.025mm
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi7222200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG800202305 Näppäin Alikokoinen 12 tuumaa Pituus 2 x 2 mm
€22.48 / yksikkö