A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Pohjan korkeus: 1.75 " , Pohjan pituus: 38.75 " , Pohjan leveys: 38.75 " , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , Terän halkaisija: 30 " , CFM-alue: 7256 ja 15,407 , Aseman tyyppi: Vyö , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Max. Tulolämpötila: 120 astetta F. , Asennuspaikka: Katto , Kokonaisläpimitta: 40 " , Kokonaiskorkeus: 30 " , Potkurin halkaisija: 30 " , Potkurin materiaali: Teräs , Vaatii: Katon reunus uusiin asennuksiin , RPM-alue: 454 ja 964 , Akselin halk. Vaijeripää: 1" , nopeus säädettävissä: Ei