DAYTON 7A710 Upblast Vent 24-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3ANV

DAYTON 7A710 Upblast tuuletusaukko 24-1/2 tuumaa 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AF3ANV Malli: 7A710

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,886.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
koollaEi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus34 "
Pohjan leveys34 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP7660
CFM @ 0.125 tuumaa. SP7400
CFM @ 0.250 tuumaa. SP7184
CFM @ 0.375 tuumaa. SP6947
CFM @ 0.500 tuumaa. SP6615
CFM @ 0.625 tuumaa. SP6304
CFM @ 0.750 tuumaa. SP6002
CFM @ 0.875 tuumaa. SP5656
CFM @ 1.000 tuumaa. SP5282
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP1.57
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Moottori HP1.5
Moottorin jännite208-230/460
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.42.75 "
Kokonaiskorkeus39.5 "
Vaihe3
Suositeltu pellin koko (tuumaa)27 X 27
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM845
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.0
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.6
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.17.6
Nopeus hallittavissaEi
Pyörän halkaisija24.5 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.1365
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPMaks. BHPMoottori HPMoottorin jänniteVaiheHinta
DAYTON 7A640 Upblast Vent 24-1 / 2 tuumaa 115 / 208-230v | AF3AKV 7A640407366636370-1.041115 / 208-2301€2,480.28
DAYTON 7A711 Upblast Vent 24-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3ANW 7A71166838431819463752.102208-230/4603€2,887.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A710 Upblast tuuletusaukko 24-1/2 tuumaa 208-230/460v
€2,886.40 / yksikkö