DAYTON 7A711 Upblast Vent 24-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3ANW

DAYTON 7A711 Upblast tuuletusaukko 24-1/2 tuumaa 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AF3ANW Malli: 7A711

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,887.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
koollaEi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus34 "
Pohjan leveys34 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP8431
CFM @ 0.125 tuumaa. SP8194
CFM @ 0.250 tuumaa. SP7985
CFM @ 0.375 tuumaa. SP7798
CFM @ 0.500 tuumaa. SP7536
CFM @ 0.625 tuumaa. SP7233
CFM @ 0.750 tuumaa. SP6953
CFM @ 0.875 tuumaa. SP6683
CFM @ 1.000 tuumaa. SP6375
CFM @ 1.250 tuumaa. SP5706
CFM @ 1.500 tuumaa. SP4324
Drive TypeVyö
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP2.10
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Moottori HP2
Moottorin jännite208-230/460
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.42.75 "
Kokonaiskorkeus39.5 "
Vaihe3
Suositeltu pellin koko (tuumaa)27 X 27
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM930
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Akselin halkaisija. Pyörän pää1"
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.23
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.23
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.22
Nopeus hallittavissaEi
Pyörän halkaisija24.5 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.1625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPMaks. BHPMoottori HPMoottorin jänniteVaiheHinta
DAYTON 7A640 Upblast Vent 24-1 / 2 tuumaa 115 / 208-230v | AF3AKV 7A640407366636370-1.041115 / 208-2301€2,480.28
DAYTON 7A710 Upblast Vent 24-1 / 2 tuumaa 208-230 / 460v | AF3ANV 7A71056567660740052821.571.5208-230/4603€2,886.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A711 Upblast tuuletusaukko 24-1/2 tuumaa 208-230/460v
€2,887.72 / yksikkö