DAYTON 7A427 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AF3AGC

DAYTON 7A427 Pakoilmaaukko 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3AGC Malli: 7A427

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,840.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan korkeus1 3 / 4 "
Pohjan pituus42 "
Pohjan leveys42 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM @ 0.000 tuumaa. SP8056
CFM @ 0.125 tuumaa. SP7572
CFM @ 0.250 tuumaa. SP7087
CFM @ 0.375 tuumaa. SP6559
CFM @ 0.500 tuumaa. SP5956
CFM @ 0.675 tuumaa. SP5320
CFM @ 0.750 tuumaa. SP4841
CFM @ 0.875 tuumaa. SP4150
CFM @ 1.000 tuumaa. SP3448
KoteloKehrätty alumiini
Maks. BHP1.98
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Maks. Käyttövahvistimet6.8/3.4
Moottori HP2
Moottori Hz60
Moottorin jännite230/460
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.47 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus36 1 / 8 "
Vaihe3
Potkurin dia.30 "
PotkurimateriaaliTeräs
Suositeltu pellin koko (tuumaa)X 35 35
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
RPM875
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1-1/4
Akselin halkaisija. Pyörän pää1-1 / 4 "
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen hihnakäyttö alaräjähdyksellä käyttöpaketilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.250 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.375 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPHinta
DAYTON 2RB67 kattotuuletin 48 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AC3BHZ 2 RB67-1.75 "57.5 "-----€6,519.50
Tarjouspyyntö
DAYTON 4YU90 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AE2PGT 4VU90-1 3 / 4 "42 "-----€3,689.15
DAYTON 4YY23 Pakoilmaaukko 24 In | AE2QEJ 4VV23-1.75 "36.375 "-----€1,788.77
DAYTON 7A407 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----€4,311.85
DAYTON 7A408 Pakoilmaaukko 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---€4,379.64
DAYTON 7A410 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "56184901358128512068€4,668.21
DAYTON 7A411 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€4,812.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A427 Pakoilmaaukko 30 tuumaa
€4,840.41 / yksikkö