DAYTON 4YU90 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AE2PGT

DAYTON 4YU90 pakoilmaaukko 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2PGT Malli: 4YU90

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,689.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Pohjan korkeus1 3 / 4 "
Pohjan pituus42 "
Pohjan leveys42 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM-alue5073 - 8056 @ 0.0 Sp
KoteloKehrätty alumiini
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP1/2 - 2
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.47-1 / 2 "
Kokonaiskorkeus36 1 / 8 "
Potkurin dia.30 "
PotkurimateriaaliTeräs
Suositeltu pellin koko (tuumaa)X 35 35
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Kierroslukualue551 ja 875
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1-1/4
Akselin halkaisija. Pyörän pää1-1 / 4 "
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAksiaalinen Downblast Less Drive -paketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.3
Laivan korkeus (cm)131.83
Laivan pituus (cm)135.38
Laivan leveys (cm)132.59
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.250 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.375 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPHinta
DAYTON 2RB67 kattotuuletin 48 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AC3BHZ 2 RB67-1.75 "57.5 "-----€6,519.50
Tarjouspyyntö
DAYTON 4YY23 Pakoilmaaukko 24 In | AE2QEJ 4VV23-1.75 "36.375 "-----€1,788.77
DAYTON 7A407 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----€4,311.85
DAYTON 7A408 Pakoilmaaukko 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---€4,379.64
DAYTON 7A410 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "56184901358128512068€4,668.21
DAYTON 7A411 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€4,812.75
DAYTON 7A423 Pakoilmaaukko 30 In | AF3AFY 7A42333371 3 / 4 "42 "2349----€4,600.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YU90 pakoilmaaukko 30 tuumaa
€3,689.15 / yksikkö