DAYTON 2RB67 kattotuuletin 48 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AC3BHZ

DAYTON 2RB67 kattotuuletus 48 tuumaa vähemmän vetopaketti

Tuote: AC3BHZ Malli: 2RB67
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,519.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus57.5 "
Pohjan leveys57.5 "
LaakerityyppiKorkean lämpötilan uudelleenasennettava tyynyliina
Terä Dia.48 "
CFM-alue25642 - 34761 @ 0.000 tuumaa SP
Drive TypeVyö
KoteloGalvanisoitu teräs
Maks. Tulolämpötila120 astetta F.
Moottori HP2 ja 5
AsennuspaikkaKatto
Kokonaisdia.56 "
Kokonaiskorkeus71 5 / 6 "
Potkurin dia.48 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiKaton reunus uusiin asennuksiin
Kierroslukualue313 ja 587
Akselin halkaisija. Potkurin pää (tuumaa)1-1/4
Akselin halkaisija. Pyörän pää1-1 / 4 "
VakionopeussovellusEi
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiSavun hätäpoisto, aksiaalinen räjähdys vähemmän asemaa kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 251.1
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)205.74
Laivan leveys (cm)162.56
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.250 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.375 tuumaa. SPCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPHinta
DAYTON 4YU90 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AE2PGT 4VU90-1 3 / 4 "42 "-----€3,689.15
DAYTON 4YY23 Pakoilmaaukko 24 In | AE2QEJ 4VV23-1.75 "36.375 "-----€1,788.77
DAYTON 7A407 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----€4,311.85
DAYTON 7A408 Pakoilmaaukko 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---€4,379.64
DAYTON 7A410 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "56184901358128512068€4,668.21
DAYTON 7A411 poistoilmaventtiili 30 tuumaa | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€4,812.75
DAYTON 7A423 Pakoilmaaukko 30 In | AF3AFY 7A42333371 3 / 4 "42 "2349----€4,600.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RB67 kattotuuletus 48 tuumaa vähemmän vetopaketti
€6,519.50 / yksikkö