DAYTON 7A0J8 puhallin, 16 tuumaa, 1 1/2 hv: n pakettipaketti | AF2ZZY

DAYTON 7A0J8 16 tuuman puhallin ja 1 1/2 hv:n asemapaketti

Varastossa
Tuote: AF2ZZY Malli: 7A0J8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,717.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku1588
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4585
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4503
CFM @ 0.250 tuumaa. SP4422
CFM @ 0.375 tuumaa. SP4341
CFM @ 0.500 tuumaa. SP4259
CFM @ 0.625 tuumaa. SP4178
CFM @ 0.750 tuumaa. SP4079
CFM @ 1.000 tuumaa. SP3880
CFM @ 1.250 tuumaa. SP3656
CFM @ 1.500 tuumaa. SP3389
CFM @ 1.75 tuumaa. SP3055
CFM @ 2.000 tuumaa. SP2566
Täyden kuorman ampeerit4.4-4.0/2.0
Korkeus26 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.11 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)22-7/8
Tulon leveys (tuumaa)22-7/8
Maks. BHP1.56
Maks. Syvyys26 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus13-3 / 8 tuumaa
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1.5
Moottorin kierrosluku1735
MoottorityyppiKolme vaihetta
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.11 "
Ulostulon korkeus22.875 "
Ulostulon leveys22.875 "
Vaihe3
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.23
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.22
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.22
VakionopeussovellusEi
TyyppiKeskipakoinen, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.5155
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheJänniteHinta
DAYTON 7A0J7 Puhallin 16 tuumaa 1 1/2 Hp Drive Paketti | AF2ZZX 7H460 7A0J718 / 9.3-9.01725Kondensaattorin käynnistysYksi115 / 208-230€3,633.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7A0J8 16 tuuman puhallin ja 1 1/2 hv:n asemapaketti
€3,717.92 / yksikkö