OIL-DRI L90426 Spill Kit 4 gallonaa öljyä vain vetoketjupussi | AB7ZXG 24X074

OIL-DRI L90426 Spill Kit 4 gallonaa öljyä vain vetoketjupussi

Varastossa
Tuote: AB7ZXG Malli: L90426Ristiviite: 24X074

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€90.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon vuotosarja
Säiliön koko21 "K x 17" L
container TyyppiKirkas Ziplock-laukku
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Absorboitu määrä / kg.4 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi5603949090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppiNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
OIL-DRI L90688 Spill Kit 12 gallonan yleinen vetonauhalaukku | AE6KYQ 5TR07 L90688Vedä jousipussiYleinen / Huolto12 gal.€169.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90426 Spill Kit 4 gallonaa öljyä vain vetoketjupussi
€90.30 / yksikkö