DAYTON 6YTR1 Säädettävä kääntömoottorin pohja Nema 182/184 213/215 | AF2XRV

DAYTON 6YTR1 Säädettävä Pivot Moottorijalka Nema 182/184 213/215

Varastossa
Tuote: AF2XRV Malli: 6YTR1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kääntöjalusta
NEMA-kehykselle182 / 184, 213 / 215
Korkeus3"
Pituus16.75 "
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.07
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 6YTR0 Säädettävä kääntömoottorin pohja Nema 143/145 | AF2XRU 6YTR03.5 "15 "7.5 "€131.58
DAYTON 6YTR2 Säädettävä kääntömoottorin pohja Nema 254/6/284/6 | AF2XRW 6YTR23.5 "20 "15 "€318.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6YTR1 Säädettävä Pivot Moottorijalka Nema 182/184 213/215
€191.03 / yksikkö