DAYTON 6YTR2 Säädettävä kääntömoottorin pohja Nema 254/6/284/6 | AF2XRW

DAYTON 6YTR2 Säädettävä Pivot Moottorijalka Nema 254/6/284/6

Varastossa
Tuote: AF2XRW Malli: 6YTR2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€318.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kääntöjalusta
NEMA-kehykselle254 / 256, 284 / 256
Korkeus3.5 "
Pituus20 "
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.4875
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DAYTON 6YTR0 Säädettävä kääntömoottorin pohja Nema 143/145 | AF2XRU 6YTR03.5 "15 "7.5 "€131.58
DAYTON 6YTR1 Säädettävä kääntömoottorin pohja Nema 182/184 213/215 | AF2XRV 6YTR13"16.75 "11 "€191.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6YTR2 Säädettävä Pivot Moottorijalka Nema 254/6/284/6
€318.33 / yksikkö