Dayton 49G990 nauha- ja kiekkohiomakone on yhdistelmäviimeistelykone, joka sopii erinomaisesti metallin, puun, muovin ja komposiittimateriaalien ja -osien hiontaan, hiontaan, purseenpoistoon, kiillotukseen ja muotohiontaan. Sen suorakäyttöinen voimansiirto toimii yhdessä raskaan kondensaattorimoottorin kanssa, jotta se toimii kuormitettuna hidastamatta.
Ominaisuudet:
- Dayton 49G990 nauha- ja kiekkohiomakone on varustettu 6 x 48 tuuman hiomanauhalla ja 9 tuuman hiomalaikalla.
- Yksikkö käyttää 1 hv:n moottoria, joka toimii 120 / 240 VAC & 9 / 4.5 A teholla.
- Sekä hihna että kiekko sisältävät kallistettavan työpöydän, joka on uritettu jiirilistan hyväksymistä varten.
- Se on varustettu eteen asennetulla on/off-kytkimellä nopeaa ohjausta varten ja pölynkeräysportilla pitkäaikaista käyttöä varten.
- Täysin koneistettu ja tasapainotettu kiekko tässä hiomakoneessa tuottaa vähemmän tärinää ja parantaa hionta- ja viimeistelytehoa.
- Hiomanauhaa voidaan vaihtaa/säätää helposti ja nopeasti ja sitä voidaan käyttää sekä vaaka- että pystyasennossa käyttömukavuuden lisäämiseksi.
- Yksikkö on lattiapohjainen malli, jossa on valurautainen pohja ja avoin jalusta maksimaalisen vakauden ja jäykkyyden takaamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Hiomanauhat: Nämä hiomanauhat voidaan asentaa nauha- ja kiekkohiomakoneen nauhaosaan hiontasovelluksiin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitkä ovat tämän Dayton 49G990 nauha- ja kiekkohiomakoneen suurimmat kiekkojen ja hihnan nopeudet?
A. Dayton 6Y945 nauha- ja kiekkohiomakoneiston kiekon maksiminopeus on 3450 rpm ja nauhan maksiminopeus 2700 SFPM.
K. Mikä on tämän Dayton 49G990 nauha- ja kiekkohiomakoneen suurin kallistuskulma?
V. Hiomalaikan edessä oleva työpöytä voi kallistua jopa 45 astetta, kun taas työpöytä hiomanauhan lähellä voi kallistua jopa 60 astetta.
K. Mitä hyötyä tämän Daytonin nauha- ja kiekkohiomakoneen pikakiinnitysmekanismista on?
V. Pikakiinnitysmekanismi mahdollistaa nopean hihnan vaihdon ja kiristyksen hienon kierteen säätöruuvin ja kiristyskahvan avulla, mikä varmistaa pidemmän hihnan käyttöiän ja alentaa käyttökustannuksia.