Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6X500 -asennusalusta | AF2PQC

DAYTON 6X500 Asennusalusta

Varastossa
Tuote: AF2PQC Malli: 6X500

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenrajoittimen kiinnitysalusta
Pohjan halkaisija.7.75 "
Pohjan leveys5.66 "
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.47
AsennusVaakasuora
Mato keskuksen etäisyys2.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8483405010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Pohjan leveysMato keskuksen etäisyysHinta
DAYTON 1A507 nopeudenrajoittimen kiinnitysalusta, 2.62 tuuman matokeskipisteen etäisyys, vaakasuora | AA8TTX 1A5079.62 "6.66 "2.62 "€100.56
DAYTON 4RN65 kiinnitysalusta | AD9FRD 4RN656.44 "5.44 "1.54 "€58.13
DAYTON 4RN66 -asennusalusta | AD9FRE 4RN668.5 "6.19 "2.37 "€85.93
DAYTON 4RN67 kiinnitysalusta | AD9FRF 4RN6710 "7.5 "3"€113.12
DAYTON 6X093 kiinnitysalusta | AF2PLB 6X0937"5.69 "1.75 "€65.09
DAYTON 6X501 kiinnitysalusta | AF2PQD 6X50111.19 "7.66 "3.25 "€127.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6X500 Asennusalusta
€77.81 / yksikkö