Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4RN65 kiinnitysalusta | AD9FRD

DAYTON 4RN65 Asennusalusta

Varastossa
Tuote: AD9FRD Malli: 4RN65

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€58.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenrajoittimen kiinnitysalusta
Pohjan halkaisija.6.44 "
Pohjan leveys5.44 "
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.41
AsennusVaakasuora
Mato keskuksen etäisyys1.54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Pohjan leveysMato keskuksen etäisyysHinta
DAYTON 1A507 nopeudenrajoittimen kiinnitysalusta, 2.62 tuuman matokeskipisteen etäisyys, vaakasuora | AA8TTX 1A5079.62 "6.66 "2.62 "€100.56
DAYTON 4RN66 -asennusalusta | AD9FRE 4RN668.5 "6.19 "2.37 "€85.93
DAYTON 4RN67 kiinnitysalusta | AD9FRF 4RN6710 "7.5 "3"€113.12
DAYTON 6X093 kiinnitysalusta | AF2PLB 6X0937"5.69 "1.75 "€65.09
DAYTON 6X500 -asennusalusta | AF2PQC 6X5007.75 "5.66 "2.06 "€77.81
DAYTON 6X501 kiinnitysalusta | AF2PQD 6X50111.19 "7.66 "3.25 "€127.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4RN65 Asennusalusta
€58.13 / yksikkö