DAYTON 6WY40 Washdown -moottori 3-vaiheinen Tefc 1 Hv 3470 rpm | AF2PHG

DAYTON 6WY40 Pesumoottori 3-vaiheinen Tefc 1 Hp 3470 rpm

Varastossa
Tuote: AF2PHG Malli: 6WY40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,689.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Laakeritpallo
Tyhjennä tulpat4 kondenssiveden poistoaukkoa (kello 3, 6, 9 ja 12) plus 2 T-viemäriainetta (1 esiasennettu vastakkainen akselin pää 6-asentoon, toinen irtonainen laatikossa asiakkaan asennettavaksi moottorin matalaan pisteeseen) )
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Päätysuojukset300-sarjan ruostumaton teräs
kehys56C
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Täyden kuorman ampeerit2.9-2.8/1.4
HP1
Hz60
EristysluokkaF
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusPestä
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKasvot / pohja
Tyyppikilpi RPM3470
Nimellinen tehokkuus80.0%
Kokonaispituus11.625 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Akselin materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.3025
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8501516040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPRungon halkaisijaJohtolaatikkoHzPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluHinta
DAYTON 11G244 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 3 / 4hv 1745rpm | AA3BAB 11G2443/46.5 "-6011.25 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,258.19
DAYTON 11G245 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 1 Hv 1745 3 / min | AAXNUMXBAC 11G24516.5 "-6011.75 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,305.23
DAYTON 11G246 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 1.5 hv 1745 rpm | AA3BAD 11G2461.56.5 "-6012.5 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,156.18
DAYTON 11G247 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 2 Hv 3450 3 / min | AAXNUMXBAE 11G24726.5 "-6012.5 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,438.09
DAYTON 11G248 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 2 Hv 1745 3 / min | AAXNUMXBAF 11G24826.5 "-6013 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,479.56
DAYTON 11G252 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 1 / 2hv 1745rpm | AA3BAG 11G2521/26.5 "-6011.25 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,092.77
DAYTON 11G253 Washdown -moottorikondensaattori Suora Tefc 3 / 4hv 1745rpm | AA3BAH 11G2533/46.5 "-6011.25 "40 astetta CKondensaattori-KäynnistäTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen€1,284.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6WY40 Pesumoottori 3-vaiheinen Tefc 1 Hp 3470 rpm
€1,689.62 / yksikkö