DAYTON 6WRK3 Ovilehti 26-1 / 8 H 26-1 / 4 W Teräs | AF2NTJ

DAYTON 6WRK3 Ovisäleikkö 26-1/8 K 26-1/4 W Teräs

Varastossa
Tuote: AF2NTJ Malli: 6WRK3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€301.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Aukon korkeus24-1 / 2 tuumaa
Aukon leveys24-1 / 2 tuumaa
Oven paksuus1-3/8 to 2-1/4"
Suorittaa loppuunHarmaa maali
Laipan leveys1.187 "
Vapaa alue2.34 Neliö-Ft.
Korkeus26.13 "
MateriaaliTeräs
Terien lukumäärä38
TyyppiImu tai poisto
Leveys26.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3475
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVapaa alueKorkeusMateriaaliTerien lukumääräHinta
DAYTON 5NKN1 Ovilehti 26-1 / 4 H 18-1 / 8 W Alumiini | AE4WMF 5NKN1Kirkas eloksoitu1.53 Neliö-Ft.18.125 "Suulakepuristettu alumiini24€250.35
DAYTON 5NKN2 Oven luukku 26-1/4 K 20-1/8 W Alumiini | AE4WMG 5NKN2Kirkas eloksoitu1.72 Neliö-Ft.20.125 "Suulakepuristettu alumiini27€267.93
DAYTON 5NKN3 Ovilehti 26-1 / 4 H 26-1 / 8 W Alumiini | AE4WMH 5NKN3Kirkas eloksoitu2.34 Neliö-Ft.26.13 "Suulakepuristettu alumiini37€351.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6WRK3 Ovisäleikkö 26-1/8 K 26-1/4 W Teräs
€301.98 / yksikkö