Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NKN3 Ovilehti 26-1 / 4 H 26-1 / 8 W Alumiini | AE4WMH

DAYTON 5NKN3 Ovisäleikkö 26-1/4 H 26-1/8 W Alumiini

Varastossa
Tuote: AE4WMH Malli: 5NKN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Aukon korkeus24-1 / 2 tuumaa
Aukon leveys24-1 / 2 tuumaa
Oven paksuus1-3/8 to 2-1/4"
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
Laipan leveys1.187 "
Vapaa alue2.34 Neliö-Ft.
Korkeus26.13 "
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Terien lukumäärä37
TyyppiImu tai poisto
Leveys26.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)69.34
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVapaa alueKorkeusMateriaaliTerien lukumääräHinta
DAYTON 5NKN1 Ovilehti 26-1 / 4 H 18-1 / 8 W Alumiini | AE4WMF 5NKN1Kirkas eloksoitu1.53 Neliö-Ft.18.125 "Suulakepuristettu alumiini24€250.35
DAYTON 5NKN2 Oven luukku 26-1/4 K 20-1/8 W Alumiini | AE4WMG 5NKN2Kirkas eloksoitu1.72 Neliö-Ft.20.125 "Suulakepuristettu alumiini27€267.93
DAYTON 6WRK3 Ovilehti 26-1 / 8 H 26-1 / 4 W Teräs | AF2NTJ 6WRK3Harmaa maali2.34 Neliö-Ft.26.13 "Teräs38€301.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NKN3 Ovisäleikkö 26-1/4 H 26-1/8 W Alumiini
€351.28 / yksikkö