Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5NKN1 Ovilehti 26-1 / 4 H 18-1 / 8 W Alumiini | AE4WMF

DAYTON 5NKN1 Ovisäleikkö 26-1/4 H 18-1/8 W Alumiini

Varastossa
Tuote: AE4WMF Malli: 5NKN1
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
€250.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi Louver
Aukon korkeus16-1 / 2 tuumaa
Aukon leveys24-1 / 2 tuumaa
Oven paksuus1-3/8 to 2-1/4"
Suorittaa loppuunKirkas eloksoitu
Laipan leveys1.187 "
Vapaa alue1.53 Neliö-Ft.
Korkeus18.125 "
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini
Terien lukumäärä24
TyyppiImu tai poisto
Leveys26.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)70.36
Laivan leveys (cm)48.01
HS-koodi7610100030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVapaa alueKorkeusMateriaaliTerien lukumääräHinta
DAYTON 5NKN2 Oven luukku 26-1/4 K 20-1/8 W Alumiini | AE4WMG 5NKN2Kirkas eloksoitu1.72 Neliö-Ft.20.125 "Suulakepuristettu alumiini27€267.93
DAYTON 5NKN3 Ovilehti 26-1 / 4 H 26-1 / 8 W Alumiini | AE4WMH 5NKN3Kirkas eloksoitu2.34 Neliö-Ft.26.13 "Suulakepuristettu alumiini37€351.28
DAYTON 6WRK3 Ovilehti 26-1 / 8 H 26-1 / 4 W Teräs | AF2NTJ 6WRK3Harmaa maali2.34 Neliö-Ft.26.13 "Teräs38€301.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5NKN1 Ovisäleikkö 26-1/4 H 18-1/8 W Alumiini
€250.35 / yksikkö