Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPUL4008G huulitiiviste | AD6NQY 46L467

DAYTON PPUL4008G Huulitiiviste

Varastossa
Tuote: AD6NQY Malli: PPUL4008GRistiviite: 46L467

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuulitiiviste
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3ACC1
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPUL4008G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON PP1V0316G huulitiiviste | AD6NPR 46L391 PP1V0316G3ABZ4, 3ABZ5, 3ABZ6, 3ACC4, 3ACC5, 3ACC6, 3ACC7, 3ACC8, 3ACD3, 3ACD4PP1V0316G€18.57
DAYTON PPUL2908G huulitiiviste | AD6NQX 46L466 PPUL2908G3ACB9PPUL2908G€18.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPUL4008G Huulitiiviste
€27.89 / yksikkö