DAYTON 6KWJ6 -sovitin 22-1 / 8 tuuman pyöreä 24 tuuman neliöön | AE9MRA

DAYTON 6KWJ6-sovitin 22-1/8 tuumaa pyöristetty 24 tuuman neliöön

Varastossa
Tuote: AE9MRA Malli: 6KWJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€458.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen pohjasovitin
ToimintoMukautuu 22-1 / 8 "pyöreän alustan 24" neliön pohjaan
Pituus23.5 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
TyyppiPyöreä neliöön
Käytä Daytonin tuulettimia4HZ50, 4HZ51, 4HZ54, 4HZ55, 5DVL9 ja 5DVN0
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.28
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoPituusLeveysHinta
DAYTON 6KWJ4 -sovitin 17-7 / 8 tuuman pyöreä 19 tuuman neliöön | AE9MQY 6KWJ4Mukautuu 17-7 / 8 "pyöreän alustan 19" neliön pohjaan18.5 "18.5 "€376.39
DAYTON 6KWJ5 -sovitin 19-3 / 4 tuuman pyöreä 24 tuuman neliöön | AE9MQZ 6KWJ5Mukautuu 19-3 / 4 "pyöreän alustan 24" neliön pohjaan23.5 "23.5 "€400.35
DAYTON 6KWJ7 -sovitin 27-3 / 4 tuuman pyöreä 28 tuuman neliöön | AE9MRB 6KWJ7Mukautuu 27-3 / 4 "pyöreän alustan 28" neliön pohjaan27.5 "27.5 "€628.01
DAYTON 6KWJ8 -sovitin 31-3 / 4 tuuman pyöreä 34 tuuman neliöön | AE9MRC 6KWJ8Mukautuu 31-3 / 4 "pyöreän alustan 34" neliön pohjaan33.5 "33.5 "€751.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6KWJ6-sovitin 22-1/8 tuumaa pyöristetty 24 tuuman neliöön
€458.31 / yksikkö