DAYTON 6KWJ8 -sovitin 31-3 / 4 tuuman pyöreä 34 tuuman neliöön | AE9MRC

DAYTON 6KWJ8-sovitin 31-3/4 tuumaa pyöristetty 34 tuuman neliöön

Varastossa
Tuote: AE9MRC Malli: 6KWJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€751.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen pohjasovitin
ToimintoMukautuu 31-3 / 4 "pyöreän alustan 34" neliön pohjaan
Pituus33.5 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
TyyppiPyöreä neliöön
Käytä Daytonin tuulettimia5DVN3 ja 5DVN4
Leveys33.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.652
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoPituusLeveysHinta
DAYTON 6KWJ4 -sovitin 17-7 / 8 tuuman pyöreä 19 tuuman neliöön | AE9MQY 6KWJ4Mukautuu 17-7 / 8 "pyöreän alustan 19" neliön pohjaan18.5 "18.5 "€376.39
DAYTON 6KWJ5 -sovitin 19-3 / 4 tuuman pyöreä 24 tuuman neliöön | AE9MQZ 6KWJ5Mukautuu 19-3 / 4 "pyöreän alustan 24" neliön pohjaan23.5 "23.5 "€400.35
DAYTON 6KWJ6 -sovitin 22-1 / 8 tuuman pyöreä 24 tuuman neliöön | AE9MRA 6KWJ6Mukautuu 22-1 / 8 "pyöreän alustan 24" neliön pohjaan23.5 "23.5 "€458.31
DAYTON 6KWJ7 -sovitin 27-3 / 4 tuuman pyöreä 28 tuuman neliöön | AE9MRB 6KWJ7Mukautuu 27-3 / 4 "pyöreän alustan 28" neliön pohjaan27.5 "27.5 "€628.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6KWJ8-sovitin 31-3/4 tuumaa pyöristetty 34 tuuman neliöön
€751.50 / yksikkö