DAYTON 6KWJ5 -sovitin 19-3 / 4 tuuman pyöreä 24 tuuman neliöön | AE9MQZ

DAYTON 6KWJ5-sovitin 19-3/4 tuumaa pyöristetty 24 tuuman neliöön

Varastossa
Tuote: AE9MQZ Malli: 6KWJ5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen pohjasovitin
ToimintoMukautuu 19-3 / 4 "pyöreän alustan 24" neliön pohjaan
Pituus23.5 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
TyyppiPyöreä neliöön
Käytä Daytonin tuulettimia4HZ38, 4HZ39, 4HZ42, 4HZ43, 4HZ46, 4HZ47, 5DVL5, 5DVL6, 5DVL7, 5DVL8 ja 5DVP9
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoPituusLeveysHinta
DAYTON 6KWJ4 -sovitin 17-7 / 8 tuuman pyöreä 19 tuuman neliöön | AE9MQY 6KWJ4Mukautuu 17-7 / 8 "pyöreän alustan 19" neliön pohjaan18.5 "18.5 "€376.39
DAYTON 6KWJ6 -sovitin 22-1 / 8 tuuman pyöreä 24 tuuman neliöön | AE9MRA 6KWJ6Mukautuu 22-1 / 8 "pyöreän alustan 24" neliön pohjaan23.5 "23.5 "€458.31
DAYTON 6KWJ7 -sovitin 27-3 / 4 tuuman pyöreä 28 tuuman neliöön | AE9MRB 6KWJ7Mukautuu 27-3 / 4 "pyöreän alustan 28" neliön pohjaan27.5 "27.5 "€628.01
DAYTON 6KWJ8 -sovitin 31-3 / 4 tuuman pyöreä 34 tuuman neliöön | AE9MRC 6KWJ8Mukautuu 31-3 / 4 "pyöreän alustan 34" neliön pohjaan33.5 "33.5 "€751.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6KWJ5-sovitin 19-3/4 tuumaa pyöristetty 24 tuuman neliöön
€400.35 / yksikkö