DAYTON 6K321 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Odp 1 Hv 1725 Rpm 56 | AE9JFT

DAYTON 6K321 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Odp 1 Hp 1725 rpm 56

Varastossa
Tuote: AE9JFT Malli: 6K321

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€456.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
kehys56
Täyden kuorman ampeerit13.6 / 6.9-6.9
HP1
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausauto
AsennusTelineen pohja
Tyyppikilpi RPM1725
Nimellinen tehokkuus66.0%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 13 / 16 "
Vaihe1
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite115 / 208-230
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.797
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 6K321 -yleismoottori on ihanteellinen lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin tarkoitettujen LVI-laitteiden virtalähteeksi. Daytonin tarjoukset hihnavetomoottorit jotka soveltuvat laitteisiin käyttöhihnoilla.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kondensaattorin käynnistyskonfiguraatio, joka takaa moottorin sujuvan käynnistyksen.
  • Se tarjoaa automaattisen lämpösuojan, joka pitää moottorin turvassa ylikuumenemiselta.
  • Siinä on avoin tippumaton kotelo, joka maksimoi ilmavirran moottorin sisällä.
  • Siinä on valssattu teräsrakenne, joka estää vahingot vahingossa tapahtuvia iskuja ja iskuja vastaan.
  • Sen kiilattu moottorin akseli varmistaa turvallisen lukituksen.
  • Siinä on kuulalaakerit kitkan minimoimiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä Dayton 6K321 -yleismoottori asennetaan?

V. Tässä moottorissa on telinetyyppinen alusta, joka on asennettu tasaisille pinnoille muttereilla ja pulteilla. Asennuksen jälkeen käyttäjä voi säätää moottorin asentoa telineen pohjarakenteen ansiosta.

K. Mikä on tämän Dayton 6K321 -yleismoottorin hyötysuhde?

V. Tämän moottorin hyötysuhde on 66 prosenttia.

K. Mikä on tämän Dayton 6K321 yleiskäyttöisen moottorin asennusasento?

A. Tämä moottori sopii kaikkiin kulma-asennusasentoihin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräEristysluokkaLaakeritRungon halkaisijaPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorisovellusMoottorin suunnitteluHinta
DAYTON 1AGG3 -moottorin kondensaattorin käynnistys 1/2 hv 1725 / 115-208v 230 | AA56VCW 1AGG3Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "8.59340 astetta CH VAC/RKondensaattori-Käynnistä€449.07
DAYTON 1D170 -moottori 3/4 hv: n jaettu vaihe 1725 rpm 115 V | AA9GER 1D170Hihnakäyttöinen moottoriBpallo5.625 "-40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€519.71
DAYTON 24C180 Yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Odp 1/2 hv 1725 kierrosta / min 56h | AB7UQJ 24C180Yleiskäyttöinen moottoriBpallo-9.875 "40 astetta CYleinen käyttöKondensaattori-Käynnistä€372.04
DAYTON 24C181 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Odp 3/4 Hv 1725 Kierrosta / min 56h | AB7UQK 24C181Yleiskäyttöinen moottoriBpallo-9.875 "40 astetta CYleinen käyttöKondensaattori-Käynnistä€413.70
DAYTON 24C182 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Odp 1 Hv 1725 K / min 56h | AB7UQL 24C182Yleiskäyttöinen moottoriBpallo-10.375 "40 astetta CYleinen käyttöKondensaattori-Käynnistä€453.08
DAYTON 3K199 Yleiskäyttöinen moottori Hiiliteräs Odp 1/2 hv 1725 kierrosta / min 56 | AC9UEN 3K199Yleiskäyttöinen moottoriBpallo--40 astetta CYleinen käyttöKondensaattori-Käynnistä€583.64
DAYTON 3K617 -moottori 3/4 hv 1725 rpm 115 / 208-230 V | AC9UFA 3K617Hihnakäyttöinen moottoriFpallo5.625 "9.375 "40 astetta CH VAC/RJaettu vaihe€483.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6K321 yleiskäyttöinen moottori hiiliteräs Odp 1 Hp 1725 rpm 56
€456.88 / yksikkö