Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6GNZ2 Kompakti kontaktori Dp 20a 2p 110-120vac | AE8YVN

DAYTON 6GNZ2 kompakti kontaktori Dp 20a 2p 110-120vac

Varastossa
Tuote: AE8YVN Malli: 6GNZ2
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
€45.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMääritetty kontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Käämin voltit120 VAC
Kontaktorin tyyppiSelkeä tarkoitus
Syvyys3.41 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen20
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät30
Korkeus2.64 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
Hz50/60
Napojen lukumäärä2
Leveys2.17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536490065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKäämin voltitTäyden kuorman ampeerit - induktiivinenTäyden kuormituksen vahvistimet kestävätHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 230 VeräNapojen lukumääräHinta
DAYTON 6GNP4 Kompakti kontaktori Dp 30a 1p 110-120vac | AE8YRN 6 GNP42.03 "120 VAC304012Määritetty kontaktori1€62.55
DAYTON 6GNP5 Kompakti kontaktori Dp 30a 1p 24vac | AE8YRP 6 GNP52.03 "24 VAC304012Määritetty kontaktori1€45.16
DAYTON 6GNU1 Kompakti kontaktori Dp 25a 1p 208-240vac | AE8YTQ 6GNU12.03 "208 / 240 VAC253012Kompakti kontaktori1€43.29
DAYTON 6GNU9 Kompakti kontaktori Dp 40a 2p 110-120vac | AE8YTY 6GNU92.17 "120 VAC405023Määritetty kontaktori2€77.70
DAYTON 6GNV0 Kompakti kontaktori Dp 40a 2p 208-240vac | AE8YTZ 6GNV02.17 "208 / 240 VAC405023Kompakti kontaktori2€77.70
DAYTON 6GNZ0 Kompakti kontaktori Dp 25a 1p 110-120vac | AE8YVL 6 GNZ02.03 "120 VAC253012Määritetty kontaktori1€43.29
DAYTON 6GNZ1 Kompakti kontaktori Dp 20a 2p 24vac | AE8YVM 6 GNZ12.17 "24 VAC203012Määritetty kontaktori2€45.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6GNZ2 kompakti kontaktori Dp 20a 2p 110-120vac
€45.61 / yksikkö