Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO RPW-500-2 Parallel Gripper Wide Body, 40-100 Psi

Varastossa
Tuote: AH2HCJ Malli: RPW-500-2Ristiviite: 28WR32

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,834.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkainen tarttuja, leveä runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Destaco RPW-500-2 rinnakkaistarrain pitkällä sormikahvalla suurten ja leveiden osien käsittelyyn portaalijärjestelmissä
    • Hammastanko- ja hammaspyörärakenne takaa sujuvan ja tarkan toiminnan
    • Integroidut kaksoistankotiivisteet tarjoavat pidemmän käyttöiän ankarissa olosuhteissa
    • Sisältää Buna-N (nitriili) tiivisteen kovien kemikaalien ja yhdisteiden, hiekan tai roskien käsittelyyn
    • Kestää käyttölämpötiloja välillä -35 - 80 astetta
    • Ihanteellinen sovelluksiin ilmailu-, auto-, kulutustavara-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO RPW-500-2 Parallel Gripper Wide Body, 40-100 Psi
€1,834.31 / yksikkö