Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6FZJ0 Kontaktori Iec 50a 4p 24vdc 2no / 2nc | AE8WQC

DAYTON 6FZJ0 kontaktori Iec 50a 4p 24vdc 2no/2nc

Varastossa
Tuote: AE8WQC Malli: 6FZJ0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€349.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori
ToimintaEi peruuttamista
Ylimääräinen yhteydenottolomake2NC / 2NO
Käämin voltit24 VDC
Kontaktorin tyyppiIEC
Syvyys6.73 "
Kotelon tyyppiavoin
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen50
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät80
Korkeus3.34 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V3
HP @ 1 -vaihe - 230 V7.5
Hz50/60
Napojen lukumäärä4
Leveys3.34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8536410045
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKäämin voltitSyvyysTäyden kuorman ampeerit - induktiivinenTäyden kuormituksen vahvistimet kestävätKorkeusHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 230 VHinta
DAYTON 6EAX9 Kontaktori Iec 9a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNJ 6EAX91.77 "24 VAC3.18 "9251.77 "1/21€59.06
DAYTON 6EAY0 Kontaktori Iec 9a 4p 120vac 2no / 2nc | AE8MNK 6EAY01.77 "120 VAC3.18 "9251.77 "1/21€59.06
DAYTON 6EAY1 Kontaktori Iec 9a 4p 240vac 2no / 2nc | AE8MNL 6EAY11.77 "240 VAC3.18 "9251.77 "1/21€59.06
DAYTON 6EAY2 Kontaktori Iec 12a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNM 6EAY21.77 "24 VAC3.18 "12251.77 "12€61.67
DAYTON 6EAY3 Kontaktori Iec 12a 4p 120vac 2no / 2nc | AE8MNN 6EAY31.77 "120 VAC3.18 "12251.77 "12€61.67
DAYTON 6EAY4 Kontaktori Iec 12a 4p 240vac 2no / 2nc | AE8MNP 6EAY41.77 "240 VAC3.18 "12251.77 "12€61.67
DAYTON 6EAY5 Kontaktori Iec 25a 4p 24vac 2no / 2nc | AE8MNQ 6EAY52.2 "24 VAC3.75 "25402.2 "23€115.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6FZJ0 kontaktori Iec 50a 4p 24vdc 2no/2nc
€349.13 / yksikkö